Vendbar skralde 3/4″ SE 14 x 18

Art.-nr.: 7687660
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7687660
EAN/GTIN 4002805748046
Producentnummer 7687660
L-nummer L60160 1335

Betegnelse

Beskrivelse:

Til løsning af vanskelige monteringsproblemer, let udskiftelig
Smedet
Kromvanadiumstål
Matforkromet
Med pin-lås
Fin tandning
Find udtrækkelig vinkel 7°
Maksimal. Forbindelseskvadratets maksimale permanente bæreevne i henhold til DIN EN ISO 6789 eller holderens maksimale belastning

Egenskab:

  • Drivbøsning, rektangulær: 14 x 18 mm
  • firkantet drev [metrisk]: 20 mm
  • Drev firkant [tomme]: 3/4″
  • Kontinuerlig belastningskapacitet: 3/4″ = 400 Nm
  • Samlet bredde [mm]: 64 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 64,0 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 35,5 mm
  • Hovedhøjde 2 [mm]: 35,5 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • Vinkel for sving tilbage: 7,2 °
  • Stingstørrelse [metrisk]: 33,0 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen