Kombisaks med tokomponent-greb vinklet, åbningsviddeindstilling 205 mm

Art.-nr.: 763040 205
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.655 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 205 mm
Længde, skær 50 mm
Produkttype Saks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 763040 205
EAN/GTIN 4045197600875

Betegnelse

Udførelse:

I rustfrit specialstål, med åbningsfjeder.
Universalsaks i god kvalitet, med ergonomisk tokomponent-greb og blødt område. Med robust trådklipper op til ⌀ 2,5 mm. Forskellige grebåbningsvidder kan indstilles, dermed optimalt egnet båd til store og små hænder.
Vinklet form, nederste klinge fint fortandet.

Anvendelse:

Alsidig brug. Ideel til tynde plader, kunststof, læder, pap, papir, snor, stof osv.