Rørskålsnøgle 12x6 sider 30 mm

Art.-nr.: 76.30
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 76.30
EAN/GTIN 3148511210208
Producentnummer 76.30
L-nummer L60130 6400
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktstyrker: Rørhovednøgle, kanuleret: Nøgle til kraftig til- og frakobling
  • Kort tolvsidet hoved til drejevinkel 30° og langt sekskantet hoved
  • Kort hoved kanaliseret til gevindstænger
  • forkromet, satineret finish

Egenskab:

  • A [mm]: 30
  • B [mm]: 42,0
  • d [mm]: 24,0
  • d1 [mm]: 21,0
  • H [mm]: 64
  • L [mm]: 310
  • L1 [mm]: 83
  • T [mm]: 30
  • [g]: 1300