Ringgaffelnøgle, gnistfri, Nøglestørrelse: 30mm

Art.-nr.: 759715 30
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gnistfri ja
Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant 30 mm
Produkttype skruenøgle
Materiale aluminium-bronce
Standard DIN 3113
Samlet længde 390 mm
Set nej
Drev greb
Udgang til skruer med udvendig sekskant
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 759715 30
EAN/GTIN 7630027400663
Producentnummer AA0030A

Betegnelse

Utförande:

Speciell Ampco-legering, rostfri och antimagnetisk

Norm:

DIN 3113

Werkstoff:

Aluminium-Bronze

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven