Oscillator - Trykluft - FEIN SuperCut MOtlx 6-25

Art.-nr.: 75360300010
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Oscilleringsenheder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 75360300010
EAN/GTIN 4014586861906
Producentnummer 75360300010

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Oscillator - trykluft
  • FEIN SuperCut MOtlx 6-25
  • Den kraftige trykluftoscillator til lastanvendelser

Egenskab:

  • Arbejdstryk 6,3 bar
  • Luftforbrug 0,6 m³/min
  • Svingninger 20 000 1/min
  • Slangebredde Ø 8 mm
  • Værktøjsholder sekskantet
  • Værktøjsskifte manuelt med skrue, sekskantet fatning
  • Amplitude 2 x 1,6°
  • Vægt i henhold til EPTA 0,90 kg

Fordel:

  • Stort udvalg af tilbehør til professionel brug
  • Kraftig oscillerende bevægelse med 2 x 1,6 vinkelgrader amplitude for maksimal arbejdsfremgang
  • Optimal til afgratning af fastsiddende ruder på lastbiler, busser og tog
  • Lille størrelse
  • Leveres med lufttilførsel og udstødningsslange
  • Lækkeluft og olietåge fri i arbejdsområdet
  • Sekskantet værktøjsholder

Leveringsomfang:

  • 2 skruenøgler
  • 1 værktøjskasse i plast

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør