• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Smedehammer med Skaftbeskyttelseshylster, Vægt uden skaft: 50g

Art.-nr.: 750100 50
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
397 styk på lager

Vælg variant og styktal

Vægt uden skaft (g) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Vægt uden skaft 50 g
Skaftlængde 250 mm
Produkttype Hammer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 750100 50
EAN/GTIN 4016134502897
Producentnummer 5039030050
Producent/ansvarlig person Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 SCHWELM, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Betegnelse

Udførelse:

Med hickoryskaft afrundet form, lakeret.
Hammerhoved sænksmedet og præcist slebet. Omhyggeligt hærdet og bruneret. Hoved lakeret, bane og pen blanke.
Fra str. 200 med skaftbeskyttelse i stål.

Norm:

Hammerhoved iht. DIN 1041.

Materiale:

Special-værktøjsstål.

Reservedel:

Reserveskaft fås under nr. 752200, til str. 50 under nr. 751700 250 og til str. 100 under nr. 751700 260.