{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | 6350 | |
| Producentbetegnelse | Parallelanschlag-Paar | |
| Emballage | løs | |
| Antal lister | 1 par | |
| Længde | 100 mm | |
| Bredde | 10 mm | |
| Højde | 32 mm | |
| Højdetolerance ± | 0,011 mm | |
| Hårdhed (HRC) | 58; 62 | |
| Formbeskrivelse | parallel; plan; retvinklet | |
| Produkttype | parallelunderlag |
| Artikelnummer | 74278 | |
| EAN/GTIN | 4020772074272 | |
| Producentnummer | 74278 | |
| L-nummer | L30130 718 | |
| Producent/ansvarlig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |