Tyrolit savskærpningsskive 150x6x38 mm SA80 J V plan stål/hss

Art.-nr.: 740907
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 740907
EAN/GTIN 9003177409073
Producentnummer 740907
L-nummer L50140 102447
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Tyrolit tilbyder et bredt udvalg af værktøjer, der passer til forskellige slibemaskiner og tanddelinger. De er velegnede til tør- og vådslibning af HSS-, CV- og stellidsave. Produkterne fås i forskellige kantprofiler Form 1, 1F, 1C i diameterområdet fra 150 - 350 mm.

Egenskab:

  • Form: lige
  • Vs /max: 63 m/s
  • Specifikation : SA 80 J5 VN-M OD /63
  • Dimension (D x D x H): 150 x 6 x 38 mm
  • Diameter: 150 mm
  • Tykkelse: 6 mm
  • Boring: 38 mm
  • Kornstørrelse: 80
  • Materialeegnethed: Stål, HSS

Fordel:

  • Høj profilfastholdelse
  • Til vådslibning
  • Skræddersyet til overfladekrav

Anvendelse:

  • Til tør- og vådslibning af HSS-, CV- og stellsave

Materiale:

  • Stål/HSS

Passer til:

  • Savslibeskiver

Bemærk:

  • Til tør- og vådslibning af HSS-, CV- og stellsave