Outils abrasifs pour scies automatiques pour scies circulaires et scies stellitées à ruban et à cadre

Réf.: 740907
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
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
Référence article 740907
EAN / GTIN 9003177409073
Réf. fabricant 740907
Article hors catalogue L50140 102447
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Tyrolit propose un large assortiment d'outils adaptés à différentes machines et divers pas de dentures.
  • Ces outils conviennent pour une rectification à sec et sous arrosage de scies en acier rapide, acier au chrome-vanadium et à denture Stellite.
  • Les produits sont disponibles avec différents profils de bord, dans les formes 1, 1F, 1C, avec des diamètres allant de 150 à 350 mm.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 63m/s
  • Max. RPM: 8050rpm
  • Spécification: SA 80 J5 VN-M OD /63
  • Dimension: D x T x H = 150 x 6 x 38

Avantage(s):

  • Grande tenue de profil
  • Pour rectification sous arrosage
  • Adaptés aux exigences d'état de surface

Utilisation:

  • Pour la rectification sous arrosage et à sec de l'acier rapide, du CV et des scies stellitées

Matière(s):

  • Acier/Acier rapide
  • Acier/Acier rapide

Adapté(s) pour:

  • Disque d'affûtage pour scie

Remarque(s):

  • Pour la rectification sous arrosage et à sec de l'acier rapide, du CV et des scies stellitées