Kraft-skævbider med flerkomponent-håndtag, med integreret befæstigelsesring til at anbringe en styrtsikring sort atramenteret 250 mm

Art.-nr.: 74 22 250 T
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 74 22 250 T
EAN/GTIN 4003773080114
Producentnummer 74 22 250 T
L-nummer L70010 1632

Betegnelse

Beskrivelse:

  • til den hårdeste, permanente belastning
  • høj skæreydelse med lav indsats takket være optimal koordinering af skærevinkel og udvekslingsforhold
  • Præcisionsskær, ekstra induktivt hærdet (skærets hårdhed ca. 64 HRC) til alle trådtyper, også pianotråd
  • Tænger med fastgørelsesøje til fastgørelse af et gelænder

Egenskab:

  • Skæreværdier mellemhård tråd (diameter): Ø 4,6 mm
  • Skæreværdier hård tråd (diameter): Ø 3,5 mm
  • Skæreværdier klavertråd (diameter): Ø 3,0 mm
  • Faldsikring: ja
  • kemisk sortfarvet
  • med flerkomponentmuffer, med integreret fastgørelsesøje til fastgørelse af en faldsikringsanordning
  • Fastgjort værktøj
  • poleret
  • Skærekant med affasning