Afisoleringskniv med hageformet klinge, TiN, Til kabel-⌀: 8-28mm

Art.-nr.: 728010 8-28
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
505 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til kabel-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse No. 28H standard
Hel længde 170 mm
Til kabel-⌀ 8 mm - 28 mm
Belægning TiN
Produkttype Knive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 728010 8-28
EAN/GTIN 4011391102828
Producentnummer 10282
Producent/ansvarlig person JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 ASCHEBERG-HERBERN, Deutschland, www.jokari.de

Betegnelse

Udførelse:

Drejelig kniv til runde og langsgående snit; indstillelig skæredybde. Den prismeformede kabelholder tilpasses automatisk til den aktuelle kabel-⌀. Ved at dreje kniven rundt og trække den på langs skæres kabelkappen over.
Leveres med 1 reservekniv i håndgrebet. Kniv med TiN-belagt skær af hensyn til længere levetid.

Fordel:

Afisolering mulig alle steder i kablet.