Elektronik-spidstang, 45° vinklet 115 mm

Art.-nr.: 727197 115
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 115 mm
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Hovedbredde 9,5 mm
Kæbelængde 22,5 mm
Kæbeform Ender i en spids, 45° vinkel
Norm DIN ISO 9655
Udførelse, kæber Glatslebet indvendigt
Greb Flerkomponentovertræk
Materiale Kuglelejestål
Overflade Spejlpoleret
med returfjeder ja
Produkttype Spidstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 727197 115
EAN/GTIN 4003773024866
Producentnummer 35 42 115 ESD

Betegnelse

Udførelse:

Takket være spejlpolituren sker der ingen forstyrrelser i kredsløbet som følge af afskallende kromdele. Gennemstukket præcisionsled. Dobbeltfjedre med smidig og jævn åbning. Flerkomponentgreb sort/grå, elektrisk afledende. ESD-egnet. Glatslebne grebsflader. Grater omhyggeligt fjernet fra kanterne

Anvendelse:

Til fine montagearbejder, f.eks. inden for elektronik og finmekanik.

Norm:

DIN ISO 9655

Materiale:

Kuglelejestål, oliehærdet.

Bemærk:

Andre udførelser fås på forespørgsel.