{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 115 mm | |
elektrostatinė savybė | EGB/ESD | |
Galvutės plotis | 9,5 mm | |
Žiaunų ilgis | 22,5 mm | |
Žiočių forma | smailiais galais, lenktos 45° | |
Norma | DIN ISO 9655 | |
Žiaunų modelis | vidus glotniai šlifuotas | |
Rankena | Daugiakomponentis apvalkalas | |
Medžiaga | Rutulinių guolių plienas | |
Paviršius | poliruotos iki veidrodinio blizgesio | |
Su atidarymo spyruokle | taip | |
Produkto rūšis | Replės prailgintomis žiaunomis |
Produkto numeris | 727197 115 | |
EAN / GTIN | 4003773024866 | |
Gamintojo numeris | 35 42 115 ESD |