{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Type tang | Fladtang | |
| Materiale | kulstofstål (C70) | |
| Længde i alt L | 145 mm | |
| Længde, kæber/mund | 20 mm | |
| Bredde, kæber/mund | 13 mm | |
| Overflade | ikke-reflekterende | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | ja | |
| Form, kæber/mund | flad | |
| Version, kæber/mund | riflet | |
| Type, led | pålagt led | |
| Udførelse | 2K | |
| Materiale, greb | kunststof | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | flad-/rundtang | |
| Egenskaber | antistatisk | |
| Skaft/greb | greb |
| Artikelnummer | 727142 145 | |
| EAN/GTIN | 4062406395070 | |
| Producentnummer | 727142 145 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |