Platte elektronica-tang 145 mm

Artikelnummer: 727142 145
op aanvraag
Op voorraad
351 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 145 mm
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Kopbreedte 13 mm
Beklengte 20 mm
Bekvorm vlak, binnenzijde gegroefd
Uitvoering bekken Binnenzijde gegroefd
Greep Tweecomponenten-greep
Materiaal Koolstofstaal (C70)
Oppervlak reflectievrij gefosfateerd.
met openingsveer ja
Producttype Platbuigtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 727142 145
EAN/GTIN 4062406395070

Omschrijving

Uitvoering:

Beide tangdelen zijn via zorgvuldig bewerkte boringen en geslepen vlakken nauwkeurig samengevoegd. Met openingsveer en ergonomisch vormgegeven grepen voor veilig en comfortabel gebruik. Tweecomponenten-grepen van antistatisch materiaal, ESD-veilig.
Platte bekken, aan de binnenzijde gegroefd.

Materiaal:

Koolstofstaal (C70), precisiegestanst en thermisch behandeld met een antireflecterende fosfaatlaag.