{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 108 mm | |
elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
Skærefas | Meget fin facet | |
Hovedlængde | 8 mm | |
Hovedbredde | 10,5 mm | |
Skærlængde | 15 mm | |
Skæreydelse: Kobbertråd op til ⌀ | 0,35 mm - 1,25 mm | |
Greb | Kunststofovertræk | |
Produktionsmetode | Induktionshærdede skær (ca. 63 − 65 HRC) | |
Materiale | Special-kuglelejestål | |
med returfjeder | ja | |
Produkttype | skærende tang |
Artikelnummer | 726912 108 | |
EAN/GTIN | 7314150052554 | |
Producentnummer | 7291 |