Elektronička kliješta za rezanje kosa/prednja 108 mm

Artikl br.: 726912 108
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD
  • Rezna oštrica: SFW

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 108 mm
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Rezna oštrica SFW
Duljina glave 8 mm
Širina glave 10,5 mm
Duljina rezne oštrice 15 mm
Kapacitet rezanja bakrene žice do ⌀ 0,35 mm - 1,25 mm
Drška plastična navlaka
Postupak izrade Oštrice induktivno kaljene (63 − 65 HRC)
Materijal Specijalni čelik za kuglične ležajeve
s oprugom za otvaranje Da
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 726912 108
EAN / GTIN 7314150052554
Broj proizvođača 7291

Opis

Izvedba:

Tankog oblika s precizno brušenim, induktivno kaljenim oštricama (63−65 HRC). Bijele plastične navlake od provodnog materijala s oprugom za otvaranje. ESD primjereno. Specijalno izrađen, provučeni zglob s posebno dugačkim kontaktnim površinama, nepoželjne kretnje zgloba se svode na minimum, čime je osiguran krajnje precizan aksijalni raspored čeljusti.

Materijal:

Specijalni čelik za kuglične ležaje, kovan u kalupu.