Kraftskævbidere VDE-isoleret 200 mm

Art.-nr.: 723551 200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.531 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 200 mm
Skæreeffekt, blød tråd op til ⌀ 4,2 mm
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ 3 mm
Skæreeffekt, pianotråd op til ⌀ 2,5 mm
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greb Flerkomponentovertræk
Produktionsmetode Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC)
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade blank
Højeffektiv kraftskævbider nej
med aktiverbar returfjeder nej
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 723551 200
EAN/GTIN 4045197888051

Betegnelse

Udførelse:

Kraftigt hoved, induktivt hærdede skær (ca. 64 HRC), pålagt, spilfrit led.
Tang blank, greb med flerkomponentovertræk.
Isoleret iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 til opgaver under spænding op til 1000 V.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet.