Cleşte cu putere mare de tăiere laterală Izolat VDE 200 mm

Cod articol: 723551 200
La cerere
În stoc
1.537 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 200 mm
Putere de tăiere sârmă moale cu ⌀ de până la 4,2 mm
Putere de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la 3 mm
Putere de tăiere coardă de pian până la ⌀ de 2,5 mm
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mâner Manşon din mai multe componente
Proces producţie Tăişuri călite inductiv (cca. 64 HRC)
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cu şlefuire de finisare
Cleşte performant de putere mare pentru tăiere laterală nu
Cu arc deschidere comutabil nu
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 723551 200
EAN / GTIN 4045197888051

Descriere

Execuţie:

Cap puternic, tăişuri călite prin inducţie (cca. 64 HRC), articulaţie aplicată, fără joc.
Cleşte cu luciu metalic, mânere cu manşoane din mai multe componente.
Izolat conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 pentru lucru sub tensiune de până la 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei.