Højeffektiv kraftskævbider TwinForce®, poleret 180 mm

Art.-nr.: 723170 180
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse TwinForce
Hel længde 180 mm
Skæreeffekt, blød tråd op til ⌀ 5,5 mm
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ 3,2 mm
Skæreeffekt, pianotråd op til ⌀ 3 mm
Norm DIN ISO 5749
Greb overtrukket med kunststof
Produktionsmetode Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC)
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade Tang, kemisk sortfarvet, hoved poleret
Højeffektiv kraftskævbider ja
med aktiverbar returfjeder nej
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 723170 180
EAN/GTIN 4003773074762
Producentnummer 73 71 180

Betegnelse

Udførelse:

Kraftigt hoved, induktionshærdede skær (ca. 64 HRC), pålagt led med excentrisk dobbeltledskonstruktion.
Tang, kemisk sortfarvet, poleret hoved, greb overtrukket med kunststof.

Fordel:

Suveræn kraftskævbider med 50% lavere kraftbehov sammenlignet med traditionelle kraftskævbidere i samme størrelse. Ekstra skæreevne nedsætter kraftbehovet.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet.