{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | TwinForce | |
totallängd | 180 mm | |
klippkapacitet mjuk tråd upp till ⌀ | 5,5 mm | |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 3,2 mm | |
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ | 3 mm | |
Norm | DIN ISO 5749 | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (ca 64 HRC) | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | Kemiskt svärtad tång med polerat huvud | |
Kraftsidavbitare med stor kapacitet | yes | |
med inkopplingsbar returfjäder | no | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikkelkode | 723170 180 | |
EAN / GTIN | 4003773074762 | |
Manufacturer number | 73 71 180 |