• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Lav sikkerhedssko MATTIS XXSports blå Low ESD S3, størrelse 45

Art.-nr.: 720331-45
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 par (inkl. moms)
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
Serie MATTIS
Producentbetegnelse 720331-45
ESD-beskyttelseszone (EPA) ja
Farve blå; sort
Størrelse EU 45
Køn Unisex
Standard EN ISO 20345; indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
Ydermateriale cordura
Materiale, sål Polyurethan (PU); Termoplastisk polyuretan (TPU)
Skridsikring ja
Tåbeskyttelseskappe ja
Materiale, tåbeskyttelseskappe Stål
Gennemtrædningssikker sål ja
Materiale, adgangssikkerhed metalfri
Lukket hælområde ja
Sålens brændstofbestandighed ja
Antistatiske egenskaber ja
Energioptagelsesevne i hælområdet ja
Ingen vandpassage i mindst 60 minutter ja
Vandtæt ja
Sål med profil ja
Beskyttelsesklasse S3
Egenskab, sko egnet til ortopædiske indlægssåler.; metalfri sål
Skaftudførelse lav
Produkttype Sko

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 720331-45
EAN/GTIN 4030839287224
Producentnummer 720331-45
Producent/ansvarlig person ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hydrofobt tekstilmateriale CORDURA® (rec)
  • Atmende tekstilforing (rec)
  • Polstret tunge
  • Indersål SPORTIVE ESD sort (rec)
  • Metalfri beskyttelse mod indtrængning (rec)
  • TPU/PU-sål WELLMAXX SPORTS
  • Ståltåkappe
  • EN ISO 20345 S3 SRA, Form A
  • Sålkerne er fremstillet af Infinergy® fra BASF
  • Snørebånd og syninger er fremstillet af 100 % genbrugsmaterialer