Præcisionslåseringstang A41

Art.-nr.: 719870 A41
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
  • Anvendelse, låseringstænger: Udvendig ring, vinklet

Produktdetaljer

Teknisk data

Anvendelse, låseringstænger Udvendig ring, vinklet
Hel længde 305 mm
Til udvendig låsering-⌀ 85 mm - 140 mm
Spids-⌀ 3,2 mm
Norm DIN 5254 B
Form B
Kæbeform vinklet 90°
Greb overtrukket med kunststof
Materiale Specialstål
Materiale, spids Specialstål
Overflade sort
med begrænsningsanslag nej
Led med integreret returfjeder ja
Greb med fikseringsanordning nej
Udskiftelig spids nej
Produkttype Låseringstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 719870 A41
EAN/GTIN 4045197504180

Betegnelse

Udførelse:

Greb og led smedede. Led smedede, spidser i specialstål, meget præcist bearbejdet; indsatte og komprimerede i tangenheden.
Sort tang. Hoved slebet. Greb overtrukket med kunststof. Led med integreret åbnefjeder.
Form B − vinklede kæber 90°.

Fordel:

Indsatte spidser med høj belastningsevne i kontinuerlig drift, op til 10 gange højere standtid i forhold til påskruede spidser.

Anvendelse:

Til montering og afmontering af låseringe.

Norm:

DIN 5254 A og B − til udvendige låseringe.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven