Precisie-borgveertang A41

Artikelnummer: 719870 A41
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Toepassing borgveertangen: Buitenring gebogen

Productdetails

Technische gegevens

Toepassing borgveertangen Buitenring gebogen
totale lengte 305 mm
Voor buitenborgveer-⌀ 85 mm - 140 mm
Punt-⌀ 3,2 mm
Norm DIN 5254 B
Vorm B
Bekvorm 90° gebogen
Greep bekleed met kunststof
Materiaal Speciaal staal
Materiaal punt Speciaal staal
Oppervlak zwart
met begrenzingsaanslag nee
Scharnier met geïntegreerde openingsveer ja
Handvat met vastzetmechanisme nee
Punt verwisselbaar nee
Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 719870 A41
EAN/GTIN 4045197504180

Omschrijving

Uitvoering:

Greep- en scharniergedeelte gesmeed. Punten van hoogwaardig staal, uiterst nauwkeurig bewerkt en in het tanglichaam geperst.
Tang zwart. Kop geslepen. Grepen met kunststof bekleed. Scharnier met geïntegreerde openingsveer.
Vorm B − gebogen bekken 90°.

Voordeel:

Ingezette punten zwaar belastbaar bij voortdurend gebruik, maximaal 10 keer hogere standtijd ten opzichte van aangedraaide punten.

Toepassing:

Voor het aanbrengen en verwijderen van borgveren.

Norm:

DIN 5254 A en B − voor buitenborgveren.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen