Craftsman-nederdel med strækstof i marineblå/sort C38

Art.-nr.: 718011478999C38
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 718011478999C38
EAN/GTIN 7330509800546
Producentnummer 718011478999C38

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
80% bomuld, 17% polyamid, 3% elastan, denim, belagt, CORDURA® Denim stretch, 300 g/m²

Detaljer
Udtagelig ID-lomme
Bredt løkke bagpå og i siderne, To bæltestropper i siderne med knap til hammerbøjle, en bæltestroppe med D-ring foran. Bred bæltestrop bagpå
Knivholder med knap
Plastik lynlås gylp
Metal knapper
D-ring i taljen

Lommer
Baglommer med bælte
Forstærket lineallomme med knivholder og pennelomme
Benlomme med bælte, pennelomme, Flex-phone lomme og to store lommer hvor den ene er med lynlås, aftagelig ID-kortlomme
Instikslomme med stretchpanel
Sømlommer - med værktøjsholdere og ekstra lommer med lynlås

Refleks
Refleksdetaljer

forstærket sømlommer og baglommer

Funktionalitet
2-vejs stretch, Indbygget shorts i mesh

Beskrivelse:

  • Multifunktionel, komfortabel og slidstærk håndværkernederdel i denimstretch, der har alle de praktiske lommer, du har brug for
  • Nederdelen har indershorts i mesh for ekstra komfort og ekstra modfolder foran og bagpå for ekstra bevægelighed