Flad rundtang vinklet, blank, med grebsovertræk, Hel længde: 160mm

Art.-nr.: 713595 160
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.044 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 160 mm
Kæbelængde 50 mm
Kæbeform oval-spids, vinklet (40° – 45°)
Norm DIN ISO 5745
Bakkeegenskab Induktionshærdede skær (ca. 60 HRC)
Udførelse, kæber ru indvendig
Greb Flerkomponentovertræk
Materiale Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet
Overflade blank
Produkttype Multifunktionstang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 713595 160
EAN/GTIN 4045197887405
Producentnummer 713595 160
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Meget lange, oval-spidse kæber. Induktionshærdede skær (ca. 61 HRC), velegnet til hårdt og blødt tråd. Kæber med ru inderside.
Tang blank, greb med flerkomponentovertræk.

Norm:

DIN ISO 5745

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet.