Batteridrevet nibbler op til 1,6 mm,,ABLK 18 1,6 E AS Set

Art.-nr.: 71321162000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 71321162000
EAN/GTIN 4014586899251
Producentnummer 71321162000
Producent/ansvarlig person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 66 m skærekapacitet (i 0,8 mm metalplade) med en batteriopladning (GBA 5 Ah).,Skæreretningen kan justeres variabelt med 36° i trin på 45° takket være værktøjsfri roterende værktøjsbærer.,Optimal håndtering takket være ekstremt slankt gearhoved.,1,5 m/min skærehastighed for fremragende arbejdsfremgang,Variabel skærehastighed takket være elektronisk justerbar slaglængde.,Kortvarigt overlapningsområde op til 2,6 mm.,Roterende stempel giver op til 3 % længere levetid.,Gennemprøvet MultiMaster-motor med enestående ydelse og stabilitet.,Kompatibel med AMPShare/Bosch Professional 18 V-batterier.,Maksimal arbejdsfremgang med AMPShare 18 V-batterier.: COOLPACK 1. teknologi sikrer en længere batterilevetid sammenlignet med batterier uden COOLPACK-teknologi og muliggør derfor længere driftstider.
  • ECP beskytter batteriet mod overbelastning, overophedning og dyb afladning,,Lave driftsomkostninger.
  • Stempel og matrice udskiftes uafhængigt af hinanden,QuickIN-hurtigskiftesystem til matrice og stempel,Ideelt udstyret til enhver opgave.
  • Mobilt arbejde med L-BOXX-systemet.

Egenskab:

  • batteribatteri spænding: 18 V
  • batteri-kompatibilitet: Li-Ion / Procore Li-Ion
  • batteri-grænseflade: 18 V AMPShare
  • Slagtal: 850 - 1 350 1 o/min.
  • Skærehastighed: 1,5 m/min
  • stål op til 400 N/mm²: 1,6 mm
  • stål op til 600 N/mm²: 1 mm
  • stål op til 800 N/mm²: 0,7 mm
  • Ikke-jernholdige metaller op til 250 N/mm²: 2,5 mm
  • Skæresporvidde: 5 mm
  • Nedsænkning Ø med matrice: 22 mm
  • radius af den mindste kurve (indvendigt/udvendigt): 30 / 35 mm
  • Vægt uden batteri: 1,71 kg