• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

3M™ Cubitron™ II Hookit™ slibestrimler 737U på rulle, 70 mm x 12 m, Multihole, 120+, 51431

Art.-nr.: 7100320498
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7100320498
EAN/GTIN 00068060060334
Producentnummer 7100320498
L-nummer L01130 113435
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Brug 3M 737 Cubitron II Hookit 2U valsede slibestrimler til at fjerne maling, slibe fyldstof, slibe kantzoner og endda fjerne overfladestrukturen på klare lag og forberede overgangsområder. 3M Cubitron II Hookit 737 U valsede slibestrimler er designet til at give overlegen fjernelse og holdbarhed under disse vigtige trin i karrosserireparationsprocessen. Deres langvarige, trekantede slibekorn og perforering med flere huller sikrer overlegen støvudsugning, hvilket gør dem ideelle til en lang række reparationsslibeopgaver. 3M Cubitron II-slibeprodukter er udstyret med vores præcisionskornteknologi (PSG), som giver hurtigere fjernelse. Resultatet: 3M Cubitron II slibemidler giver 30 % hurtigere fjernelse og 30 % længere levetid end traditionelle keramiske slibemidler. Perforeringen med flere huller på 3M Cubitron II-krogstrimler på valsen øger udtagningshastigheden og levetiden betydeligt. Vi har arrangeret hundredvis af små huller i en vinkel på sandpapiret for at muliggøre effektiv støvudsugning. Vores unikke perforeringsteknologi gør det nemt at vælge strimmellængden til applikationen. 3M Hookit-slibemidler kan nemt og sikkert fastgøres til klatreslibeblokke, kan fjernes rent og nemt og genbruges i hele slibemidlets levetid.

Fordel:

  • 3M præcisionsteknologi, som giver mindst 30 % hurtigere fjernelse og 30 % længere værktøjslevetid end andre traditionelle keramiske slibemidler takket være de trekantede slibekorn
  • Perforering med flere huller sikrer fremragende støvudsugning
  • 3M Hookit-slibemiddel med burrelås for et sikkert greb og hurtig udskiftning
  • Stansningsteknologien tillader brug af forskellige strimmellængder
  • Skarpere skæreflader betyder mindre slibetryk
  • Slibekornene er elektrostatisk justeret på slibefladen for effektiv fjernelse

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven