Scotch-Brite™ Precision Nonwoven Disc, PN-DH, Medium, 178 mm x 22,23 mm, 25/indpakning, 100 stk/karton

Art.-nr.: 7100274666
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 100 stykker
  • Bestillingstrin: 100 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Producentbetegnelse PN-DH; Scotch-Brite™ Präzisions-Vliesscheibe
Emballage Pap
Indhold 100 stk.
Form rund
Drevmaskine vinkelsliber
Holder boring
Diameter, hul H 22,23 mm
Slibemiddelunderlag Fiber
Indhold, enhed stk.
Produkttype Slibeskive
Slibemiddel keramiske korn (CER)
Egnet til materiale aluminium; specialstål; stål
Materialegruppe metal
Egnet til planslibning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7100274666
EAN/GTIN 04064035130497
Producentnummer 7100274666
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Nyudviklet til dine behov. Vi introducerer dig til næste trin inden for overfladebehandlingsteknologier: Scotch-Brite præcision ikke-vævede skiver. Denne nye tilføjelse til Scotch-Brite-serien lover den sædvanlige konsistens med hurtigere fjernelse og længere levetid for slibemidlet. Ved at kombinere to fremragende 3M-teknologier - nonwoven og 3M præcisionsformede keramiske korn - kan du nu opnå en ideel finish endnu hurtigere. For at hjælpe dig med at arbejde endnu mere effektivt fås disse diske i lysere, mere levende farver, der hjælper med at skelne dem. Derudover er sortimentet af grits blevet udvidet til at omfatte Fine og Extra Grove versioner, hvilket giver dig et endnu bredere udvalg af løsninger til dine slibebehov. Forbedre dine arbejdsprocesser. Disse allround slibeskiver af høj kvalitet er designet til at optimere overfladebehandlingstrin, herunder rengøring, blending, afgratning og efterbehandling. Typiske substrater er aluminium og bløde metaller, kulstofstål og rustfrit stål. Anvendelsesområderne spænder fra fjernelse af belægninger og korrosion til efterbehandling og efterbehandling af støbegods. Anvendelse fjernelse af belægninger fjernelse af korrosion blanding af ridser med slibemidler blanding af maskinspor efterbehandling af støbegods afgratning fjernelse af mikrograter

Fordel:

  • Med 3M præcisionskorn-teknologi kan du nu løfte din ydeevne til et nyt niveau.
  • Designet til brugervenlighed og ensartet overfladebehandling
  • Indstillelig skive til klargøring af overflader uden ridsning, underslibning eller beskadigelse af emnet.
  • Tilpasseligt ikke-vævet materiale til rengøring og efterbehandling af overflader uden fugning, underslibning eller beskadigelse af emnet
  • Velegnet til aluminium og bløde metaller, kulstofstål, rustfrit stål, kompositter, plast og meget mere