3M Xtract™ Hookit™ støttepude, 89052, ekstra hård, sort, 125 mm

Art.-nr.: 7100273845
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100273845
EAN/GTIN 50638060890528
Producentnummer 7100273845

Betegnelse

Udførelse:

Mærke: Xtract™
Farve: Sort
Produkttype: Back-up pad
Maksimal hastighed: 12000,0 rpm
Diameter: 127,0 mm

Beskrivelse:

3M Xtract™ backing pads holder en 3M Xtract disc (sælges separat) og er velegnede til opgaver, der kræver tilpasningsevne og en fleksibel kant. En del af 3M Xtract-serien, der er designet til optimal støvudsugning. Støttepuderne gør det muligt for en udsugningsenhed at støvsuge støv fra et emne for at forbedre værktøjets levetid og produktivitet. Bagpuden har en tilspidset kant, der er ideel til opruening eller blanding for at matche et malet område med resten af emnet.

Egenskab:

Patenteret 3M Xtract™-perforering med flere huller sikrer exceptionelt god støvudsugning, som forhindrer tilstopning, øger produktiviteten og giver et renere arbejdsmiljø
Skum med medium densitet giver en vis tilpasningsevne ved slibning af overflader
Konisk kant er ideel, når der er brug for fleksibilitet til at gøre et malet område groft eller ensartet
Udvendige gevind er kompatible med tilsvarende indvendige gevind på excenterslibere og planslibere (1/4-20 til 3-tommers excenterslibere eller 5/16-24 til 5- og 6-tommers planslibere)
3M™ Hookit™-fastgørelsessystemet gør det nemt at skifte skiver og optimerer levetiden