Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Nonwoven Disc, PN-DR, Extra Coarse, TR, 25,4 mm, 50/indpakning, 200 stk./karton, dispenserpakning.

Art.-nr.: 7100264150
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 200 Styk
  • Bestillingstrin: 200 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100264150
EAN/GTIN 50638060893192
Producentnummer 7100264150
L-nummer L51710 1654

Betegnelse

Udførelse:

Mærke: Scotch-Brite™
Farve: Grå
Industrier: Metalbearbejdning // Karosseri- og lakeringslakering // Luftfart // Føde- og drikkevarer // Biler // Transport og tungt udstyr // Jernbane // MRO.
Maksimal hastighed: 30000,0 rpm
Diameter: 25,4 mm

Beskrivelse:

Scotch-Brite™ Roloc™ præcisions non-woven skiver sætter en ny standard for overfladebehandling. Disse nyformulerede multifunktionsrondeller har 3M's præcisionsstøbte korn indarbejdet i vlieseline, hvilket giver Scotch-Brite™-serien endnu bedre produktivitet og længere levetid for værktøjet.

Egenskab:

Nu med 3M™-præcisionskornteknologi - sikrer et nyt niveau af ydeevne.
Konsistens og brugervenlighed for at sikre overfladefinish uden at ændre emnet væsentligt.
En tilpasningsdygtig ikke-vævet skive kombineret med en Roloc™-støttepude giver dig den bedste slibeydelse og et praktisk og effektivt system til hurtig udskiftning.