3M™ VHB™-tape 4930P, hvid, 580 mm x 33 m, 0,6 mm

Art.-nr.: 7100262591
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7100262591
EAN/GTIN 04064035001216
Producentnummer 7100262591
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3M VHB High Performance Adhesive tape er dobbeltklæbende tape fremstillet af acrylatklæbemiddel med lukkede celler. De giver god tilpasningsevne til de overflader, der skal limes. Glatte eller strukturerede overflader kan forbindes uden stress over hele overfladen. Velegnet til en lang række materialer med høj overfladeenergi, såsom metaller (stål, aluminium osv.).3M VHB højtydende klæbebånd er dobbeltklæbende tape fremstillet af acrylatklæbemiddel med lukkede celler. De giver god tilpasningsevne til de overflader, der skal limes. Glatte eller strukturerede overflader kan forbindes uden stress over hele overfladen. Velegnet til en bred vifte af materialer med høj overfladeenergi, såsom metaller (stål, aluminium osv.).

Fordel:

  • Hurtig og nem limning og kraftfuld og holdbar holdbarhed
  • Øjeblikkelig holdbarhed på grund af trykfølsomt klæbemiddel
  • Næsten usynlig klæbebinding sikrer et optimeret design
  • 0.6 mm tyk, robust, højtydende dobbeltsidet hvid klæbebånd med universalklæbemiddel på begge sider klæber til en lang række materialer med høj overfladeenergi
  • Kan erstatte mekaniske fastgørelsesanordninger (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler, hvilket sparer boring, slibning, efterbehandling, skruning, svejsning og rengøring
  • Høj dynamisk belastningsabsorption reducerer vibrationer og stød
  • Skaber en permanent forsegling mod vand, fugt osv.
  • Tillader brug af tyndere, lettere og ujævne materialer

Anbefaling:

  • Velegnet til pulverbelægninger, polypropylen og polystyren, dekorative materialer og lister, navneskilte og logoer
  • Applikationer spænder over en bred vifte af brancher, herunder transport, udstyr, elektronik, display- og displayløsninger og generel industri