3M™ VHB™ dobbeltklæbende tape med høj ydeevne 5952F, sort, 1220 mm x 33 m, 1,1 mm

Art.-nr.: 7100211826
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100211826
EAN/GTIN 04054596735941
Producentnummer 7100211826

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: sort
Samlet bredde: 1220 mm

Beskrivelse:

Den stærke, hurtige og nemme måde at skabe holdbare og pålidelige bindinger på, der eliminerer nitter, skruer, bolte og svejsninger. 3M™ VHB™ Tape 5952 giver høj styrke og langtidsholdbarhed. Den giver designfleksibilitet med sin viskoelasticitet og kraftige evne til at binde en række forskellige overflader.

Egenskab:

Hurtig og nem limning og højtydende, langvarig holdbarhed// Hurtig og nem limning og højtydende, langvarig holdbarhed
Trykfølsomt klæbemiddel for øjeblikkelig holdbarhed// Trykfølsomt klæbemiddel for øjeblikkelig holdbarhed
Næsten usynlig fastgørelse sikrer glatte overflader// Næsten usynlig klæbemiddelbinding sikrer optimeret design
1,1 mm tyk, ekstremt tilpasningsdygtig, tung dobbeltklæbende sort tape af modificeret akrylklæbemiddel klæber på en lang række materialer, herunder pulverlakeringer og ru eller ujævne overflader// 1,1 mm tyk, ekstremt tilpasningsdygtig, tung dobbeltklæbende sort tape af modificeret akrylklæbemiddel klæber på en lang række materialer, herunder pulverlakeringer og ru eller ujævne overflader
Kan erstatte mekaniske fastgørelseselementer (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler, hvilket sparer boring, slibning, efterbehandling, skruearbejde, svejsning og rengøring/// Kan erstatte mekaniske fastgørelseselementer (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler, hvilket sparer boring, slibning, efterbehandling, skruearbejde, svejsning og rengøring
Høj dynamisk belastningsabsorption reducerer vibrationer og stød// Høj dynamisk belastningsabsorption reducerer vibrationer og stød
Skaber en holdbar forsegling mod vand, fugt osv.// Skaber en holdbar forsegling mod vand, fugt osv.
Gør det muligt at anvende tyndere, lettere og uensartede materialer// Gør det muligt at anvende tyndere, lettere og uensartede materialer

Bemærk:

Til fastgørelse af paneler til rammer
Til fastgørelse af stivere til paneler
Til sammenlimning af dekorative materialer, trimmer eller tilføjelsesdele
Til limning af navneskilte, logoer og skilte
Til limning af elektroniske skærme
Til fastgørelse af objektivvinduer til kamerahus