3M™ Solus™ 2000 sikkerhedsbriller, grå/turkise bøjler, Scotchgard™ antidug-belægning (K&N), brunt glas, vinkeljusterbar, S2005SGAF-BGR-EU

Art.-nr.: 7100208819
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Beskyttelsesbrille

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100208819
EAN/GTIN 58887862350392
Producentnummer 7100208819

Betegnelse

Udførelse:

Scotchgard™ anti-dug-belægningen forhindrer tåge længere end konventionelle belægninger, selv efter mere end 25 gange* rengøring med vand.
Anti-scratch-belægning for længere levetid
Holdbare polycarbonatlinser absorberer 99,9% af UVA- og UVB-stråling
Opfylder kravene i EN166-2001 for mekanisk styrke
Markering af rude: 5-2,5 3M 1 FT K N

Beskrivelse:

3M™ Solus™ 2000 Sikkerhedsbriller, S2005SGAF-BGR er vores sporty, stilfulde sikkerhedsbriller med grå/turkise, vinkeljusterbare ratchetbøjler med grå/turkise vinkeljusterbare bøjler til tilpasset pasform. Brune, holdbare polycarbonatlinser med Scotchgard™ anti-dug-belægning for lang levetid og bedre syn. Scotchgard™ anti-dug-belægning forhindrer tåge længere end konventionelle belægninger, selv efter mere end 25 gange* rengøring med vand. Opfylder kravene i EN166-2001-standarden for mekanisk styrke.

Egenskab:

Stilfuld 3M™ Solus™ sikkerhedsbrille med slankt design og justerbare ratletempler til at tilpasse linsen til ansigtsform og goggleposition
Halvfast næsebro og bløde tindespidser for bedre komfort og pasform
3M™ Scotchgard™ anti-dug-belægning giver fremragende antidug- og antiridseegenskaber (fås på udvalgte modeller)
Fås med gråt IR-filter
Skumrammer fås for at beskytte øjnene mod splinter

Bemærk:

Montage, bilindustrien, luft- og rumfart, byggeri, nedrivning, vedligeholdelse af anlæg, fremstilling af fødevarer og drikkevarer, skovbrug, retshåndhævelse, ingeniørarbejde, metalfremstilling, minedrift, olie og gas, kemisk og farmaceutisk industri, vejbygning