3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Headset LPD, 433 MHz, analogt, hovedbøjle, MT73H7A4310WS6EU

Art.-nr.: 7100204419
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Høreværn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100204419
EAN/GTIN 07318640069589
Producentnummer 7100204419
L-nummer L01130 109

Betegnelse

Udførelse:

Høreværn med integreret analogt radiointercom-system
Lydniveaufølsom teknologi til forbedring af situationsbevidsthed og kommunikation
Bluetooth® multipoint-funktionalitet giver mulighed for problemfri forbindelse med mobile enheder.
Hurtig aktivering af den niveauafhængige funktion via push-to-listen
Støjdæmpende, vandtæt mikrofon

Beskrivelse:

3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus-headsettet har integrerede forprogrammerede PMR-tovejsradioer, Bluetooth® Multipoint-tilslutning, støjreducerende mikrofoner og en niveauafhængig funktion til lytning i omgivelserne. De fås med hovedbånd, nakkebånd eller som hjelmtilbehør.

Egenskab:

Høreværn med integreret analogt radiointercom-system
Lydniveauafhængig teknologi til forbedring af situationsfornemmelse og kommunikation
Bluetooth® multipoint-funktionalitet muliggør problemfri forbindelse med mobile enheder
Hurtig aktivering af den niveauafhængige funktion ved hjælp af push-to-listen
Støjreducerende, vandtæt mikrofon
Stemmeaktiveret transmission (VOX) til håndfri betjening i støjende omgivelser
Genopladeligt lithium-ion-batteri
Overensstemmelse med LPD (433 MHz).
For effektiv kommunikation i støjende miljøer

Bemærk:

Produktion, byggeri