3M™ Secure Click™ halvmaske HF-801, størrelse S

Art.-nr.: 7100171979
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Halvmaske

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100171979
EAN/GTIN 04054596591493
Producentnummer 7100171979

Betegnelse

Udførelse:

Lettere vejrtrækning med lav åndedrætsmodstand takket være verdens første 4-vejs luftstrømsfiltersystem.
Unik, hurtig og sikker Secure Click™-filterforbindelse.
Tryk-knap pasformstest øger tilliden til maskens sikre forsegling.
Valgfri talemembran for at lette kommunikationen under arbejdet.
Slankt filterdesign for et godt synsfelt samt kompatibilitet med visse svejsehjelme.

Beskrivelse:

Halvmaskerne i 3M™ Secure Click™ HF-800-serien er designet til at yde effektiv og komfortabel beskyttelse mod mange af de almindelige gasser, dampe og partikler, der findes i industrielle miljøer, når de anvendes sammen med det tilhørende filterprogram. De fås i tre størrelser og er som ekstraudstyr udstyret med en talemembran (HF-800SD) for at lette kommunikationen under arbejdet. Lav åndedrætsmodstand: Lettere vejrtrækning og komfort med verdens første 4-vejs luftstrømsfiltersystem. To dobbelte luftstrømsfiltre på åndedrætsværnet kombineres for at skabe fire luftstrømme for at gøre det lettere at trække vejret. Brugervenlighed: Den nye 3M™ Secure Click™-serie er udstyret med en hurtig og nem filtertilslutning. Det fungerer lige så let som en sikkerhedssele. Du skal blot rette filteret ind i det dertil indrettede stik og klikke det på plads, indtil du hører et klik. Så kan du være sikker på, at filtrene er tilsluttet korrekt. Den hurtige og nemme kontrol af forseglingen ved hjælp af en trykknap er med til at øge tilliden til maskens sikre forsegling. Den valgfrie talemembran er designet til at lette kommunikationen under arbejdet. Komfort: Silikone ansigtstætningen med patenteret fleksibel næseprofil er blød og giver en behagelig fornemmelse for maskebrugeren. Hovedbøjlen er nem at justere og tilpasse. Udåndingsventilen hjælper med at lede åndedrætsvarme og fugt nedad. Denne halvmaskeserie anvendes sammen med 3M™ Secure Click™ D8000 (gas/dampfilter), D3000 (partikelfilter) og D7000 (partikelindsatsfilter) serierne af filtre mod en lang række gasser, dampe og partikler i overensstemmelse med EN-godkendelser.

Egenskab:

Lettere vejrtrækning ved lav åndedrætsmodstand med verdens første 4-vejs luftstrømsfiltersystem.
Unik, hurtig og sikker Secure Click™ filtertilslutning.
Valgfrit talemembran for at lette kommunikationen under arbejdet.
Slankt filterdesign giver et godt synsfelt og er kompatibelt med visse svejsehjelme.
Udåndingsventilen hjælper med at lede åndedrætsvarme og fugt nedad.
Let justerbar hovedbeklædning.