3M™ VHB™ LSE-160WF, hvid, 12 mm x 33 m, 1,6 mm

Art.-nr.: 7100143306
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 18 styk
  • Bestillingstrin: 18 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7100143306
EAN/GTIN 04054596461758
Producentnummer 7100143306
L-nummer L01130 108124
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3M VHB High Performance Adhesive tape er dobbeltklæbende tape fremstillet af acrylatklæbemiddel med lukkede celler. Ideel til materialer, der er svære at fastgøre (uden vedhæftningsfremmende stoffer) i indendørs og udendørs applikationer, der starter ved 0 grader

Fordel:

  • Hurtig og nem limning og kraftfuld og holdbar holdbarhed
  • Øjeblikkelig holdbarhed på grund af trykfølsomt klæbemiddel; kan anvendes uden kemisk overfladeforbehandling
  • Næsten usynlig klæbebinding sikrer et optimeret design
  • 1.6 mm tyk, fleksibel dobbeltsidet hvid klæbebånd fremstillet af modificeret acrylatklæbemiddel til limning af lavenergipolymerer (LSE) uden vedhæftningsfremmende stoffer
  • Kan erstatte mekaniske sammenføjningsmetoder (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler: Eliminerer behovet for boring, slibning, skruning, svejsning og efterfølgende rengøring og efterbehandling
  • Høj dynamisk belastningsabsorption reducerer vibrationer og stød
  • Permanent forsegling mod vand, fugt osv.

Anbefaling:

  • Til fastgørelse af plader til rammer
  • Til fastgørelse af afstivningselementer på plader, f.eks.
  • B.
  • Tagelementer
  • Til fastgørelse af objektivvinduer til kamerahuse
  • Til limning af dekorativt materiale, dekorative strimler eller vedhæftede filer
  • Til limning af navneskilte, logoer og skilte