3M™ Scotchlok™ O/B+ drejestik, orange-blå, 600 V, max. 0,5 - 1,5 mm², 100 stk./pakke.

Art.-nr.: 7100136913
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 1000 Styk
  • Bestillingstrin: 1000 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100136913
EAN/GTIN 50076308924701
Producentnummer 7100136913

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: blå/// orange

Beskrivelse:

3M™ Wire Connector forbinder elektrisk to eller flere lederender i en pigtailapplikation og isolerer forbindelsen. Den forbedrede fjeder bider hurtigt i ledningen med mindre kraftanstrengelse og passer til et bredt udvalg af ledningsstørrelser.

Egenskab:

For forbindelser med mere end to ledere
Isoleret med aldersbestandigt, fleksibelt PVC-betræk
Ledende materialer er absolut korrosionsbestandige
På grund af forbedret fjedergreb hurtig ledningsføring med mindre anstrengelse til ledninger fra 2,5 mm² til 10 mm²