Udførelse:
Produktets farve: hvid
Samlet længde: 55 m
Samlet bredde: 30 mm
Beskrivelse:
3M™ Glass Cloth Electrical Tape 27 er et 0,178 mm vævet isoleringstape med trykfølsomt gummi-varmehærdende klæbemiddel. Denne tape er designet til brug i tørre 600 volt-applikationer, der kræver høj mekanisk styrke og modstandsdygtighed over for høje temperaturer. Klæbemidlet er specielt designet og forberedt til at yde korrosionsbeskyttelse.
Egenskab:
0,178 mm glasfiberbånd med trykfølsomt, termohærdende gummiklæb
Designet til brug i tørre 600 volt-applikationer, der kræver høj mekanisk styrke og modstandsdygtighed over for høje temperaturer
Klæbemiddel, der er specielt udviklet og forberedt til korrosionsbeskyttelse
Kanterive, slidstærk og tilpasningsdygtig
Til brug som beskyttelse af spoler, forankring, banding, kerne-, lag- og krydsisolering
Udskrivbar
Flammehæmmende i henhold til UL® 510