Udførelse:
Produktets farve: hvid
Udskrivbar
Samlet længde: 33 m
Samlet bredde: 50 mm
Beskrivelse:
3M™ Glass Cloth Electrical Tape 69 er en førsteklasses elektrisk tape af høj kvalitet, der er modstandsdygtig over for kantrevner. Denne printbare tape har et ikke-korrosivt klæbemiddel og giver beskyttelse mod opløsningsmidler. Den anvendes som spoleafdækning, anker, bånd, kerne, lag og krydsningsisolator. Den flammehæmmende tape er velegnet til 600V-klassificerede motorer og transformatorer, der anvendes i tørre områder.
Egenskab:
Silikoneklæbemidlet er termohærdende og giver øget vedhæftningsevne ved høje temperaturer
Underlagsmaterialet af glasvæv er optimalt modstandsdygtigt over for krympning og forbrænding
Anvendes som spolebeskyttelse, forankring, tape, kerne, lag og krydsisolering
Kan trykkes, har høj mekanisk styrke og fremragende ydeevne, da det tåler høje temperaturer
Egnet til et temperaturområde fra 0 til 200 °C
UL-certificeret, Mil-I-19166C, CSA-certificeret og RoHS 2011/65/EU-kompatibel
Flammehæmmende i henhold til UL® 510
Fremragende absorption af harpikser og lakker
Bemærk:
Til elektrisk isolering, der udsættes for særlig høj termisk belastning, til kabelfastgørelse, ende- og krydsisolering.