3M™ FAST-D 8069E Fleksibelt lufttætningsbånd, 20 mm x 25 m, 0,475 mm

Art.-nr.: 7100087075
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 15 Styk
  • Bestillingstrin: 15 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100087075
EAN/GTIN 05900422069034
Producentnummer 7100087075

Betegnelse

Udførelse:

UV-bestandig i op til 6 måneder
I sommervarmen smelter klæbemidlet ikke og pletterer ikke
Beskyttelsesfilm af rød polyethylen for nem håndtering og anvendelse.
Hæfter på de mest almindelige bygnings- og konstruktionsunderlag (f.eks. PE, træ, OSB og beton) uden brug af en primer.
Sømforsegling før og efter termisk cykling

Beskrivelse:

3M™ FAST D 8069E Fleksibel lufttætningstape er en ekstra stærk dobbeltklæbende tape til sømfri, vind- og slagregnsikker limning af spær og folier samt til dampspærrelag med puds i indvendige og udvendige områder. FAST D-båndet har en rød polyethylenbeskyttelsesfilm. Det højeffektive akrylklæbemiddel klæber uden bindemidler på beton, betonblokke, anodiseret aluminium, galvaniseret metal, udvendig gips og krydsfiner. Den flerlagede elastomerfilm forsegler åbninger omkring søm og hæfteklammer for at forhindre fugtindtrængning. Kan anvendes ved temperaturer ned til -18 °C. Mulig anvendelse: - Sammenføjning af luft- og damptætningsmembraner.

Egenskab:

Fleksibel/// fleksibel
Sømmetæt// sømmetæt
Kan anvendes op til -18 ⁰C// Kan anvendes op til -18 ⁰C
UV-bestandig op til 6 måneder/// UV-bestandig op til 6 måneder
Klæber til de mest almindelige byggematerialer uden brug af primer// Klæber til de mest almindelige byggematerialer uden brug af primer

Bemærk:

Use for joining air and vapour membranes