3M™ Hookit™-filmskive 375L, 150 mm, P600, uperforeret

Art.-nr.: 7100086041
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 500 Styk
  • Bestillingstrin: 500 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slibelærred

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100086041
EAN/GTIN 04054596115637
Producentnummer 7100086041

Betegnelse

Udførelse:

Ekstra stærk folie for ekstra modstandsdygtighed mod at rive ekstra meget
Bedste resultater på træ, lak, metal, plast og mange andre overflader
Hurtigt skift af skive med 3M™ Hookit™ burrelås-system
Støvafvisende belægning (Fre-Cut™)
Attraktivt pris/ydelsesforhold

Beskrivelse:

Denne slibeskive giver den perfekte finish til forskellige overflader som træ, lak, metal og plast og skinner med ekstra lang levetid og særlig slidstyrke. Hemmeligheden bag 3M™ Hookit™ Film Disc 375L er dens stabile base. Den ekstremt modstandsdygtige filmbærer rives ikke i stykker, selv under langvarig belastning. Det belagte premium korn garanterer ensartet slibning og lang levetid uden tilstopning. Det særligt brede kornområde lover universel anvendelighed.

Egenskab:

Hurtig udskiftning af linsen med 3M™ Hookit™ Burrelås-systemet.
Attraktivt forhold mellem pris og ydelse
Kan bruges til tør- og vådslibning

Bemærk:

Apply to a wide variety of materials in both woodworking and metalworking, including ferrous alloys
Use with a random orbital sander and 3M™ Hookit™ backup pad (sold separately)