3M™ Hookit™ papirslibeskive 236U, 150 mm, P400, multihul

Art.-nr.: 7100078180
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 50 Styk
  • Bestillingstrin: 50 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100078180
EAN/GTIN 30051141555141
Producentnummer 7100078180

Betegnelse

Udførelse:

Mærke: Xtract™
Farve: Gul
Industrier: Metalbearbejdning // Komposit // Generel industri // Transport og tungt udstyr // Træbearbejdning // Malingsforberedelse // AOEM
Maksimal hastighed: 12000,0 rpm
Diameter: 152,4 mm

Beskrivelse:

3M Xtract™ Paper Disc 236U har en patenteret 3M™ Multihole-perforering, der giver bedre støvudsugning under efterbehandling. En del af 3M Xtract-serien, det optimale inden for støvfjernelse og ydeevne. Vores innovative Multihole-perforering giver bedre støvopsamling end produkter med fem eller seks huller - hvilket forbedrer støvopsamlingen og øger værktøjets levetid betydeligt. Dette design eliminerer behovet for at justere dem med hullerne i slibeskiven, hvilket gør skiveskift hurtigt, nemt og bekvemt. 3M's slibemidler i Profi-serien er designet til at tilbyde en uovertruffen kombination af ydeevne og værdi. Den åbne dispersion og særlige belægning gør dem særligt modstandsdygtige over for tilstopning.

Egenskab:

Patenteret 3M Xtract™-perforering med flere huller sikrer usædvanlig god støvudsugning, forhindrer tilstopning, øger produktiviteten og giver et renere arbejdsmiljø
Åbne korn og specialbelægning forhindrer tilstopning og giver optimal aftrækshastighed og værktøjslevetid
3M™ Hookit™-fastgørelsessystemet gør det nemt at skifte skive og optimerer værktøjets levetid
Aluminiumoxidkorn giver stærkere og længere fjernelse end konventionel granat
Solid C-papirbagside er velegnet til aggressive slibeopgaver

Bemærk:

Maksimal hastighed: 12000.0 rpm