3M™ Scotchlite™ reflekterende materiale 8925, sølv, 18 mm x 50 m

Art.-nr.: 7100050565
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 40 Styk
  • Bestillingstrin: 40 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100050565
EAN/GTIN 04046719956036
Producentnummer 7100050565

Betegnelse

Udførelse:

Reflekterende stof hjælper med at forbedre brugerens synlighed om natten eller under dårlige synlighedsforhold
Meget god vaskbarhed i husholdningsvasken ved 60° C
Samlet længde: 50 m
Samlet bredde: 18 mm

Beskrivelse:

3M™ Scotchlite™ Reflekterende materiale 8925 med høje refleksionsværdier for stærkt synlige beklædningsgenstande ved højere belastning.

Egenskab:

Reflekterende stof hjælper med at forbedre bærerens synlighed om natten eller under dårlige synlighedsforhold
Meget god vaskbarhed i husholdningsvask ved 60° C
Velegnet til brug på sarte tekstiler, der kun kan renses kemisk
Certificeret i henhold til OEKO-TEX Standard 100

Bemærk:

For mere belastet advarselstøj