3M™ Hookit™ Purple Premium slibeskiver Multihole 334U ø 150 mm, P500, 500 stk. / æske

Art.-nr.: 7100040483
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 500 Styk
  • Bestillingstrin: 500 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Burrelåssliberondel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100040483
EAN/GTIN 04046719925575
Producentnummer 7100040483

Betegnelse

Udførelse:

Højtydende slibemiddel med Hookit™-tilbehør
Velegnet til grov slibning af udløbne områder eller afsluttende slibning før påføring af fyldstof
Ideelt egnet til finslibning af områder med udløb af fyldstof eller til den sidste slibning før påføring af fyldstof

Beskrivelse:

Vores 3M™ Hookit™ Purple Premium Multihole 334U slibeskiver fås også med en præcisions-konstruktion med flere huller. Skiven er et af vores hurtigste og mest holdbare slibemidler, der hjælper med at spare på arbejdsomkostningerne og øge kvaliteten, især når der slibes i udløbszonen for fyldstof eller som det sidste trin før påføring af fyldstof. Takket være hullernes spiralformede placering kan støv bedre ledes ud fra overfladen, hvilket også reducerer sliddet på disken. Med disse skiver sliber du hurtigere og øger produktiviteten, samtidig med at du reducerer procestiden for reparation. En ensartet finish sikrer kvalitetsreparationer og reducerer behovet for efterarbejde. Du kan nemt udskifte og genbruge skiverne med vores 3M™ Hookit™ fastgørelsessystem.

Egenskab:

Højtydende slibemiddel med Hookit™-fastgørelse
Ideelt egnet til finslibning af udløb af spartelmasse eller til den sidste slibning før påføring af spartelmasse
Slidstærkt premium-slibemiddel