3M™ VHB™ dobbeltsidet højtydende tape 4947F, sort, 19 mm x 400 m, 1,1 mm, krydsviklet

Art.-nr.: 7100034660
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100034660
EAN/GTIN 04046719913558
Producentnummer 7100034660

Betegnelse

Udførelse:

Hurtig og nem limning og kraftig, langvarig holdbarhed
Øjeblikkelig brugsstyrke på grund af trykfølsomt klæbemiddel
Næsten usynlig fastgørelse sikrer glatte overflader
1,1 mm tyk, formbar, dobbeltsidet, højtydende sort akrylklæbebånd med høj ydeevne til styrke og formbarhed i krævende applikationer, især på materialer med medium til høj overfladeenergi
Kan erstatte mekaniske fastgørelseselementer (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler, hvilket eliminerer boring, slibning, efterbehandling, skruearbejde, svejsning og rengøring

Beskrivelse:

3M VHB højtydende tapes er dobbeltsidede klæbebånd fremstillet af lukkede celler af akrylklæbemiddel. De har en høj tilpasningsevne til de overflader, der skal limes. Glatte eller strukturerede overflader kan limes over hele overfladen uden spænding. Ideelt egnet til en række forskellige materialer med høj og middelhøj overfladeenergi, f.eks. metaller, plast, lak eller glas. Høj modstandsdygtighed over for blødgørere (f.eks. i forbindelse med PVC-substrater).

Egenskab:

Hurtig og nem limning og højtydende, langvarig holdbarhed// Hurtig og nem limning og højtydende, langvarig holdbarhed
Styrke ved øjeblikkelig brug på grund af trykfølsomt klæbemiddel// Styrke ved øjeblikkelig brug på grund af trykfølsomt klæbemiddel
Næsten usynlig limning giver optimeret design// Næsten usynlig limning giver optimeret design
1,1 mm tyk, højtydende, formbar, dobbeltklæbende tape med sort akrylklæbemiddel til styrke og formbarhed i krævende applikationer, især på materialer med medium til høj overfladeenergi/// 1,1 mm tyk, højtydende, formbar, dobbeltklæbende tape med sort akrylklæbemiddel til styrke og formbarhed i krævende applikationer, især på materialer med medium til høj overfladeenergi.
Kan erstatte mekaniske fastgørelseselementer (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler, hvilket sparer boring, slibning, efterbehandling, skruearbejde, svejsning og rengøring/// Kan erstatte mekaniske fastgørelseselementer (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler, hvilket sparer boring, slibning, efterbehandling, skruearbejde, svejsning og rengøring
Høj dynamisk belastningsabsorption reducerer vibrationer og stød// Høj dynamisk belastningsabsorption reducerer vibrationer og stød
Skaber en holdbar forsegling mod vand, fugt osv.// Skaber en holdbar forsegling mod vand, fugt osv.
Gør det muligt at anvende tyndere, lettere og uensartede materialer// Gør det muligt at anvende tyndere, lettere og uensartede materialer
Høj modstandsdygtighed over for blødgøringsmidler// Høj modstandsdygtighed over for blødgøringsmidler

Bemærk:

Anvendelse til dekorativt materiale og lister, navneskilte og logoer, displays, panelfastgørelser og stivgørende elementer
Anvendelserne spænder over en bred vifte af industrier, herunder transport, apparater, elektronik, skærmløsninger og generel industri