Udførelse:
Produktets farve: gennemsigtig
Samlet længde: 700 m
Samlet bredde: 5 mm
Beskrivelse:
3M VHB højtydende tapes er dobbeltsidede tapes fremstillet af lukkede cellers akrylklæbemidler. De har en god tilpasningsevne til de overflader, der skal limes. Glatte eller strukturerede overflader kan limes over hele overfladen uden spænding. Ideelt egnet til en række materialer med høj overfladeenergi, f.eks. metaller, plast og glas. Produkterne er kendetegnet ved deres høje gennemsigtighed.
Egenskab:
Hurtig og nem limning og kraftig og holdbar// Hurtig og nem limning og kraftig og holdbar// Gennemsigtig, 0,5 mm, universel akryllim og massiv akrylskumkerne.
Gennemsigtig natur gør det muligt at samle gennemsigtige materialer med et næsten usynligt klæbelag// Øjeblikkelig brugsstyrke med trykfølsomt klæbemiddel// Øjeblikkelig brugsstyrke med trykfølsomt klæbemiddel
Næsten usynlig klæbebinding giver optimeret design; høj gennemsigtighed betyder, at selv kanter går ubemærket hen// Næsten usynlig klæbebinding giver optimeret design; høj gennemsigtighed betyder, at selv kanter går ubemærket hen// Giver stærk og holdbar klæbeevne på en række overflader med høj til middelhøj overfladeenergi, f.eks. maling, metaller, glas, polymethylmethacrylat (PMMA) og polycarbonat
0,5 mm tyk, kraftig, gennemsigtig, akryl dobbeltklæbende tape til en lang række anvendelser, især på materialer med høj overfladeenergi// 0,5 mm tyk, kraftig, gennemsigtig, akryl dobbeltklæbende tape til en lang række anvendelser, især på materialer med høj overfladeenergi// Fremragende til udendørs brug, UV- og opløsningsmiddelbestandig
Kan erstatte mekaniske fastgørelseselementer (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler, sparer boring, slibning, efterbehandling, skrue, svejsning og rengøring/// Kan erstatte mekaniske fastgørelseselementer (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler, sparer boring, slibning, efterbehandling, skrue, svejsning og rengøring/// Høj ældningsbestandighed
Sikrer en holdbar forsegling mod vand, fugt og andet// Høj dynamisk belastningsabsorption reducerer vibrationer og stød// Høj dynamisk belastningsabsorption reducerer vibrationer og stød
Høj absorption af dynamiske belastninger, absorberer vibrationer og stød// Skaber en holdbar forsegling mod vand, fugt osv.// Skaber en holdbar forsegling mod vand, fugt osv.
Tillader brug af tyndere, lettere og uensartede materialer// Tillader brug af tyndere, lettere og uensartede materialer/// Ingen boring, slibning, maling, skruearbejde, svejsning eller rengøring er nødvendig
Klart materiale er ideelt til limning af gennemsigtige materialer// Klart materiale er ideelt til limning af gennemsigtige materialer// Gør det muligt at bruge tyndere, lettere og anderledes materialer
Designet til indendørs og udendørs brug
Bemærk:
Til sammenføjning af gennemsigtige materialer
Til montering af gennemskinnelige skilte med baggrundsbelysning
Til fastgørelse af objektivvinduer til kamerahus
Til sammenlimning af dekorative materialer, trimmer eller tilføjelsesdele
Til limning af navneskilte, logoer og skilte