3M™ Speedglas™ tætningssæt til 9100 FX friskluftsvejsemaske, servicesæt, 891015

Art.-nr.: 7100023189
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7100023189
EAN/GTIN 04046719852468
Producentnummer 7100023189
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Opgrader dit nuværende 3M Adflo blæserbeskyttelsessystem med 3M Speedglas 9100-seriens fx-Air-svejsemaskiner opgraderingssæt. Vores svejsemaske har et hængslet svejsefilter foran et bredder, gennemsigtigt visir (170 mm x 100 mm), som er ideelt til præcisionsslibning i svagt lys. Svejsefilterets mørke-til-lys-skiftetid bestemmes af en forsinkelsesfunktion, og lysbuedetektionens følsomhed kan indstilles til pålidelig omskiftning. Svejsemasken har sideruder (mørkt niveau 5), der udvider synsfeltet, når du slider masken ned. 3M Speedglas svejsefilter serie 9100 handler om vores fremragende optiske kvalitet, som er kendetegnet ved ensartet mørkning og minimal forvrængning i hele filterets synsfelt. 9100 xxi-svejsefilteret er designet til professionelle svejsere og har syv variable mørke niveauer (5, 8 og 9-13) til de fleste lysbuesvejseprocesser. 3M Speedglas' naturlige farveteknologi giver højere kontrast og mere naturlige farver. Svejsemaskinen kan kombineres med 3M Adflo-ventilatorbeskyttelsessystemet eller 3M-luftregulatoren V-500 for effektiv og pålidelig åndedrætsbeskyttelse.

Fordel:

  • 3M Speedglas-tætningssæt til 9100 fx-friskluftsvejsemaske omfatter svejsefilter, luftslange og bæretaske til kombineret ansigt-, øje- og åndedrætsværn
  • Bredt, buet beskyttelsesvisir giver fremragende synlighed op, ned og til siden
  • Sideruder (mørkt niveau 5) udvider synsfeltet
  • Kan kombineres med 3M Adflo blæserbeskyttelsessystemer

Anbefaling:

  • Velegnet til svejseopgaver

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven