Udførelse:
Produktets farve: sølv
Modstandsdygtig over for miljøpåvirkninger og fugt
Samlet længde: 4,5 m
Samlet bredde: 12,7 mm
Rulle 12,7 mm x 4,57 m
Beskrivelse:
Scotch® Electrical Grounding Braid 25 er en flad, vævet elektrisk jordingsfletning i metal, som er kompatibel med alle isoleringer af strømkabler og højspændingsmaterialer til splejsning og afslutning. Denne fletning er ideel til jording og afskærmning af strømkabler.
Egenskab:
De 240 fibre med en størrelse på 0,05 mm² (30-AWG) svarer til en tråd på 13,3 mm² (6-AWG).
Ideel til jording af afskærmede strømkabler og kabeltilbehør
Kan loddes, kompatibel med kabelolier, almindelige opløsningsmidler og klæbemidler, korrosionsbestandig
Fremstillet af fortinnet kobber
RoHS 2011/65/EU-kompatibel