3M™ Afdækningstape 233+, grøn, 18 mm x 55 m, 26334

Art.-nr.: 7100006159
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 48 stykker
  • Bestillingstrin: 48 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Farvetone, grøn Lys rosa
Serie Scotch® 233+
Producentbetegnelse Scotch® Hochleistungsabdeckband 233+
Emballage løs
Farve grøn
Antal klæbebånd 1 stk.
Indhold Enkelt stykke
Produkttype tape
Klæbebåndstype enkeltsidet
Basismateriale Papir
Klæbemiddel Syntesegummi
Temperaturbestandig maks. 120 grader
Med liner ja
Anvendelsesområde Indendørs; Udendørs
Anvendelse afdækningsarbejder
Egenskaber UV-bestandig; fjernelse uden rester; fugtighedsbestandig; kemikaliebestandig; rivefast
Længde L 55 m
Bredde B 18 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7100006159
EAN/GTIN 00051131263345
Producentnummer 7100006159
L-nummer L01310 959
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Scotch High-performance afdækningstape 233+ er ekstremt tilpasningsdygtig takket være støttematerialet lavet af grønt crepe papir og er let at påføre. Ved udendørs brug (UV-stråling) kan denne afdækningstape fjernes inden for tre dage uden klæberester eller revner - selv inden for en længere periode, når den bruges indendørs. Scotch High-performance afdækningstape forhindrer også lækage af maling og har en maksimal temperaturbestandighed på 120 grader over en periode på op til 30 minutter. En speciel bagside belægning af papiret med et separeringslag giver fremragende kontrol, når du ruller ud til enden af 55 m rullen. Det understøtter mere præcis dækning og hjælper med at forhindre maling punkteringer. Scotch High Performance Masking Tape 233+ anbefales til brug sammen med vand- eller opløsningsmiddelbaserede malingssystemer og er også velegnet til at dække områder under vådslibning.

Fordel:

  • LEDERE: Denne førsteklasses bilafdækningstape er designet til ydeevne, alsidighed og pålidelighed.
  • STÆRKE KLÆBEEGENSKABER: Klæber nemt og giver stærk vedhæftning på forskellige overflader som f..
  • B.
  • Glas, metal og gummi.
  • MODSTANDSDYGTIG: Giver pålidelig modstandsdygtighed over for UV-stråling, fugt, kemikalier og vand- og opløsningsmiddelbaserede belægninger.
  • HOLDBAR: Premium papirbagside forhindrer revner, skrælning og rullende kanter for nem påføring.
  • ØGET NØJAGTIGHED: Nem at bruge og rengøre fjernelse med færre revner, urenheder og punkteringer.
  • ENKEL OG FULDSTÆNDIG AFVIKLING: Et særligt bagsideadskillelseslag, der minimerer rullende kraft og reducerer rynkedannelse og laknedbrydning.